Cód. 90715 76 900 | Peso 1.33Kg.

Alesómetro con agujas

Instrumento de medición de diámetros interiores
$ 12980.61 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 4326.87 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Permite tomar mediciones de precisión en cilindros. Reloj comparador a agujas, permite una visualización rápida de variaciones en la medición.

Fácil lectura de la aguja marcadora.
Mango aislado.
Precisión 0.01 mm
Permite medir diámetros a 23 cm de profundidad.
Rango 35 a 160 mm.
Caja premoldeada.

Contenido:
Reloj de medición.
Eje de montaje de 23 cm.
Prolongación de 55 mm, para extender la medición hasta 160 mm.
Anillos de compensación de 0.5 mm, 1 mm, 2 mm y 3 mm.

Productos relacionados

Cód. 90965 12 470
Conjunto de puntas Bit
$ 8203.11
Cód. 83890 56
Marcador industrial blanco
$ 506.67
Cód. 00893 603 050
Traba bolillero 50 g torque alto
$ 515.46

Costos de financiación

12980.61
Por favor esperá un momento.