Cód. 90703 712 1 | Peso 4.42Kg.

MARTILLO NEUMATICO 8PZ

Antideslizante, de forma ergonómica. Mango con gatillo ajustable.
PRECIO DE LISTA $ 25901.42
$ 22201.66 IVA incluido
14% OFF PRECIO PROMO
Usos
Usos varios en mantenimiento industrial, chapa y pintura, mecánica general, etc.
Aplicaciones
Pernos, bulones, espárragos y remaches que con el paso del tiempo se han oxidado. Pegamentos cerámicos. Extracción paneles de carrocería Decapado de metal
Características
Encastre:10,2mm hexagonal Diámetro pistón /carrera: 19/67mm Presión operación:6,3 bar Consumo aire: 76,4 l/min N° golpes o percusiones: 2900 g/min Peso: 1,73kg Rosca conexión: ¼” Presión sonora: 96,3 Tamaña min manguera: 9mm Cinceles: acero al carbono Mango: caucho 5 cinceles: Cincel plano, cincel corte, cincel de punta, cincel acanalado y cincel acanalado en v
Beneficios
Larga vida útil, mayor velocidad, mas liviana, acople rÁpido incluido

PRECIO EXCLUSIVO TIENDA ONLINE
Las imágenes son ilustrativas

Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados

SET HERRAM.C/MALETIN 93 PZ MULTIUSO
Cód: 90965 93 181
Precio Lista $ 68237.70
GRASA AEROSOL HHS 2000 500 ML
Cód: 90893 106
Precio Lista $ 1346.73
DESTORNILLADOR PHILLIPS PH 2
Cód: 90613 322 2
Precio Lista $ 2442.74
ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE
Cód: 90890 200 11
Precio Lista $ 597.13

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.