Cód. 90772 40 | Peso 2.10Kg.

ARRANCADOR CARGADOR PORTATIL 12V-24V

Arrancador para vehículos a 12 y 24V, y cargador de dispositivos digitales.
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1
- $ 53044.22
Usos: 
Arrancador para vehículos livianos y pesados, y cargador de dispositivos electrónicos.

Aplicaciones:

Este producto puede utilizarse en vehículos a nafta diésel con motores hasta 350HP y 9.7lts, y con capacidad de batería inferior a 300 Ah.

Características:

Posee un sistema de carga para dispositivos electrónicos de 5V/2A como smartphones, Ipads, cámaras y PSP; y para laptops presenta un sistema de carga un selector de voltaje de salida.

También, incluye luz LED con 3 modos: linterna, luz de advertencia (azul y roja intermitentes), y modo SOS.

Beneficios:

Es muy fácil de utilizar y es suministrado en un práctico estuche.


Productos relacionados

ARRANCADOR CARGADOR PORTATIL 12V
Cód: 90772 30
Precio Lista $ 25149.97
3 cuotas
CEPILLO LIMPIEZA BORNE DE BATERIA
Cód: 90695 589 544
Precio Lista $ 1005.38
3 cuotas
GRASA DE CONTACTO SILICONADA
Cód: 90893 223
Precio Lista $ 2590.00
3 cuotas
LACA PROTECTORA DE CONTACTOS
Cód: 90893 70
Precio Lista $ 1010.95
3 cuotas
LAMP.H4 12V 55/60W
Cód: 80720 110 1
Precio Lista $ 844.09
3 cuotas
LAMP.H4 24V 75/70W
Cód: 80720 110 2
Precio Lista $ 1042.53
3 cuotas
LIMPIADOR DE CONTACTOS 300ml
Cód: 90893 651 004
Precio Lista $ 614.37
3 cuotas
PROTECTOR DE POLOS DE BATERIA
Cód: 90890 104
Precio Lista $ 889.35
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.