Cód. 90993 101 015 | Peso 1.17Kg.

MASILLA FINISH 1KG

PRECIO DE LISTA $ 2934.25
$ 1614.14 IVA incluido
45% OFF PRECIO PROMO

Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados

FRESADORA NEUMATICA LARGA
Cód: 90703 085 61
Precio Lista $ 20338.40
LIJADORA LINEAL
Cód: 90703 084 160
Precio Lista $ 32009.75
LIJADORA DE ALTA VELOCIDAD 5"
Cód: 90703 083 210
Precio Lista $ 10302.24
PULIDORA NEUMATICA
Cód: 90703 000 871
Precio Lista $ 23074.61
AMOLADORA NEUMATICA DE 7"
Cód: 90703 000 857
Precio Lista $ 60903.06
HOJA DE LIJA PARA PARED G80
Cód: 90583 198 080
Precio Lista $ 46.34
PAD ESPUMA NARANJA D90-Pr.Un(packx4)
Cód: 90585 026 090
Precio Lista $ 946.09
LIJA PARA ROTO-ORBITAL D150 MM G80
Cód: 90577 333 008
Precio Lista $ 70.09
DISCO LIJA ANTIEMPASTE 150MM G80
Cód: 90577 151 080
Precio Lista $ 66.96
DISCO LIJA C/ RESP. PL. 150 MM G2000
Cód: 90577 150 200
Precio Lista $ 135.52
LIJADORA NEUMATICA ROTO-ORBITAL
Cód: 95714 001 180
Precio Lista $ 31268.73
MASILLA VAKU PLASTIC 1KG
Cód: 90993 101 051
Precio Lista $ 1886.39
MASILLA VAKU FIBRA DE VIDRIO 1KG
Cód: 90993 101 041
Precio Lista $ 1913.01
MASILLA FINISH 1KG
Cód: 90993 101 015
Precio Lista $ 1614.14
MASILLA VAKU LIGHT 1,5KG
Cód: 90993 101 011
Precio Lista $ 2760.01
MASILLA VAKU PRO II 4KG
Cód: 90993 101 003
Precio Lista $ 3796.07
MASILLA VAKU PRO II 1KG
Cód: 90993 101 001
Precio Lista $ 1110.78
CINTA DE ENMASCARAR 48MMX50M
Cód: 90992 040 048
Precio Lista $ 442.98
CINTA DE ENMASCARAR 24MMX50M
Cód: 90992 040 024
Precio Lista $ 222.76
CINTA DE ENMASCARAR 18MMX50M
Cód: 90992 040 018
Precio Lista $ 171.09

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.