Enero 2022

FILTRO PARA PISTOLAS DE PINTURA
Cód: 90891 701 031
$ 186.34
PISTOLA DE AIRE BASIC 100 MM
Cód: 90714 922 002
$ 552.27
PISTOLA DE AIRE PROFESIONAL 100 MM
Cód: 90714 922 001
$ 1002.45
PISTOLA DE AIRE DE ALUMINIO
Cód: 90714 921 100
$ 1132.40
PISTOLA DE AIRE BASIC 500 MM
Cód: 90714 922 003
$ 1134.72
MASILLA VAKU PRO II 1KG
Cód: 90993 101 001
$ 1110.78
REGULADOR DE AIRE BASIC
Cód: 90699 261 100
$ 1483.94
LUBRICADOR PARA MÁQUINAS NEUMÁTICAS
Cód: 90709 861 114
$ 1428.65
DEPOSITO PARA 0891 701 217/223/227
Cód: 90891 701 030
$ 1885.42
MASILLA VAKU FINISH 1KG
Cód: 90993 101 015
$ 1614.14
MASILLA VAKU ALUMINIO 1KG
Cód: 90993 101 031
$ 1672.22
PROTECTOR ANTIGRAVILLA NEGRO 1 LITRO
Cód: 90892 075 002
$ 2565.50
MASILLA VAKU FIBRA DE VIDRIO 1KG
Cód: 90993 101 041
$ 1913.01
PISTOLA PULVERIZADORA
Cód: 90891 105 101
$ 2551.00
MASILLA VAKU LIGHT 1,5KG
Cód: 90993 101 011
$ 2760.01
MASILLA VAKU PRO II 4KG
Cód: 90993 101 003
$ 3796.07
SET BOQUILLA 1.7MM PARA 0891 701 227
Cód: 90891 701 027
$ 3630.24
SET BOQUILLA 1.7MM PARA 0891 701 217
Cód: 90891 701 017
$ 4002.92
SET BOQUILLA 1.3MM PARA 0891 701 223
Cód: 90891 701 023
$ 4571.25
DEPOSITO PARA 0891 701 213
Cód: 90891 701 015
$ 5494.48
BUMPER TEXTUPLAST NEGRO 1 LITRO
Cód: 90892 075 022
$ 4833.95
REGULADOR DE AIRE PREMIUM
Cód: 90699 261 110
$ 6278.81
PISTOLA PINTURA BASIC HVLP 1.7MM
Cód: 90891 701 227
$ 8397.11
SET BOQUILLA 1.3MM PARA 0891 701 213
Cód: 90891 701 013
$ 9447.43
PISTOLA PINTURA PROF. HVLP 1.7MM
Cód: 90891 701 217
$ 20278.84
PISTOLA PINTURA PROF. LVLP 1.3MM
Cód: 90891 701 223
$ 23324.89
PISTOLA PINTURA PREMIUM HVLP 1.3MM
Cód: 90891 701 213
$ 36215.27