Cód. 90999 100 608 | Peso 0.24Kg.

KIT DISCOS

PRECIO DE LISTA $ 152438.22
$ 152438.22 IVA incluido
90578 313 016-DISCO FLAP CARBURO DE SILICIO G60-5-unidades
90578 313 017-DISCO FLAP CARBURO DE SILICIO G80-5-unidades
90578 313 018-DISCO FLAP CARBURO DE SILICIO G120-5-unidades
90579 581 314-DISCO FLAP RED LINE 115MM G40-1-unidades
90579 581 318-DISCO FLAP RED LINE 115MM G80-1-unidades
90580 511 512-DISCO LIJA CIRC ALTA VELOC D115 #120-1-unidades
90580 511 560-DISCO LIJA CIRC ALTA VELOC D115 # 60-1-unidades
90580 511 580-DISCO LIJA CIRC ALTA VELOC D115 # 80-1-unidades
90585 880 115-DISCO DE FIBRA DE NYLON-1-unidades
90669 230 111-DISCO CORTE RL AC/INOX 115X1.0X22.2-10-unidades
90669 230 116-DISCO CORTE RL AC/INOX 115X1.6X22.2-5-unidades
90669 230 181-DISCO CORTE RL AC/INOX 180X1.8X22.2-5-unidades
90669 230 231-DISCO CORTE RL AC/INOX 230X1.9X22.2-5-unidades
90669 260 116-DISCO DESBASTE RL ACERO CD 115x6x22-5-unidades
Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.