Cód. 99999 000 911 | Peso 6.00Kg.

KIT 14 MECHAS HHS DIN + 5 DISCOS DE CORTE PREMIUM DE REGALO!

$ 24139.5 IVA incluido
El Kit Contiene

MECHA HSS DIN 338 - D1.0 MM 1
MECHA HSS DIN 338 - D2.0 MM 1
MECHA HSS DIN 338 - D2.5 MM 1
MECHA HSS DIN 338 - D3.5 MM 1
MECHA HSS DIN 338 - D4.0 MM 1
MECHA HSS DIN 338 - D4.5 MM 1
MECHA HSS DIN 338 - D5.0 MM 1
MECHA HSS DIN 338 - D5.5 MM 1
MECHA HSS DIN 338 - D6.0 MM 1
MECHA HSS DIN 338 - D6.5 MM 1
MECHA HSS DIN 338 - D7.0 MM 1
MECHA HSS DIN 338 - D7.5 MM 1
MECHA HSS DIN 338 - D8.0 MM 1
MECHA HSS DIN 338 - D9.0 MM 1
DISCO DE CORTE PREMIUM  115X1.6X22.2 5
Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.