Cód. 90853 52 | Peso 1.59Kg.

EQ.CONTROL PRESIÓN CIRC. REFRIGERAC.

Set de comprobador de sistema de refrigeración.
$ 28428.22 (iva incluido)
Debido a sus sistemas de cierre único, el comprobador puede ser utilizado universalmente para la prueba a presión de sistemas refrigerantes. El comprobador es adecuado para testear circuitos refrigerados, radiadores, juntas de cabezas de cilindros y bombas de agua.
El fuelle de sellado inflable permite el testeo de un amplio rango de sistemas refrigerantes.
Cuellos de radiador de 20-48 mm.
Para radiadores o tanques.

Aplicaciones universales en motores refrigerados por agua.
Para casi todos los autos de pasajeros.
Para vehículos comerciales livianos.
Para una variedad de motores de motos y navíos.

Los anillos de seguridad permiten el testeo en motores en funcionamiento.
Las clavijas de seguridad que rodean los anillos de seguridad permiten cualquier deslizamiento del fuelle de cierre.

El chequeo de las juntas de la cabeza del cilindro es posible.
Pérdidas de combustión pueden ser localizadas con fluídos de prueba especiales.

Datos técnicos:
  • Cuellos de radiador de 20 a 48 mm.
  • Máx. presión: 2 bar, presión recomendada de 1 a 1,6 bar.
  • Máx. presión de los fuelles: 1,7 bar.
  • Anillo de seguridad: azul (para motores VW hasta 1998), negro (para motores VW y Audi desde 1998) y rojo (para vehículos japoneses).

Productos relacionados

COMPROBADOR AGUA DE RADIADOR
Cód: 90853 600 1
Precio Lista $ 2778.16
3 cuotas
MEDID.DE COMPRES.MOTORES PEQ.Y MED.
Cód: 90702 070
Precio Lista $ 6634.43
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.