Cód. 95709 300 508 | Peso 0.32Kg.

MEDIDOR LASER WDM 3-12

Medidor de distancia láser
WDM 3-12 es un medidor de distancia láser con especificaciones técnicas (exactitud +-1.0mm, rango 80m) que superan la nueva norma ISO 16331-1.
  • Otras características como su ergonomía, su carcasa antideslizable hacen al medidor fácil de usar.
  • Display grande, con luz.
  • Excelente legibilidad.
  • Función de medición de habitaciones.
  • Área o circunferencia.
  • Dispositivo manual, extremadamente rugoso.
  • Con componentes suaves extra delgados que proveen protección contra impactos.
  • IP65 (anti-polvo y protección contra los chorros de agua de todas direcciones).
  • Detección automática del punto final de la medición.
  • Permite medir entre aberturas y esquinas.
  • Medición precisa usando paradas en esquinas.
Funciones:
• Cálculo del área.
• Cálculo del volumen.
• Dimensiones de la habitación.
• Tracking (medición continua).
• Pitágoras.
• Replanteo.
• Timer.
• 10 memorias.

Productos relacionados

Agotado
NIVEL LASER AUTONIVELANTE CLL 11
Cód: 95709 300 020
Precio Lista $ 40655.93
3 cuotas
TORNILLO TIPO FIX 3.9 X 55
Cód: 90189 39 55
Precio Lista $ 3.26
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.