Cód. 90715 76 900 | Peso 1.33Kg.

ALESÓMETRO CON AGUJAS

Instrumento de medición de diámetros interiores
Permite tomar mediciones de precisión en cilindros. Reloj comparador a agujas, permite una visualización rápida de variaciones en la medición.

Fácil lectura de la aguja marcadora.
Mango aislado.
Precisión 0.01 mm
Permite medir diámetros a 23 cm de profundidad.
Rango 35 a 160 mm.
Caja premoldeada.

Contenido:
Reloj de medición.
Eje de montaje de 23 cm.
Prolongación de 55 mm, para extender la medición hasta 160 mm.
Anillos de compensación de 0.5 mm, 1 mm, 2 mm y 3 mm.

Productos relacionados

ESTACION SANITARIA DE PISO WURTH
Cód: 90899 550 901
Precio Lista $ 30358.9
3 cuotas
ESTACION SANITARIA WURTH
Cód: 90899 550 900
Precio Lista $ 24258.08
3 cuotas
MARCADOR INDUSTRIAL BLANCO
Cód: 83890 56
Precio Lista $ 823.10
3 cuotas
SET DE MECHAS / PUNTAS Y ADAPT 31PZ
Cód: 90624 932 020
Precio Lista $ 12027.4
3 cuotas
SET DE PUNTAS CON LLAVE CRIQUE 29PZ
Cód: 90714 202 0
Precio Lista $ 10926.3
3 cuotas
Agotado
SET PUNTAS ENC BIT 10 MM 47 PZ
Cód: 90965 12 470
Precio Lista $ 10604.60
3 cuotas
TAPA BOCA TRIPLE CAPA LAVABLE AZUL
Cód: 90899 742 001
Precio Lista $ 338.8
3 cuotas
TAPA BOCA TRIPLE CAPA LAVABLE NEGRO
Cód: 90899 742 002
Precio Lista $ 338.8
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.