Cód. 90967 401 154 | Peso 0.00Kg.

TERMINAL AISL.HORQUILLA 1,5-2,5 M4

Terminal aislado horquilla.
$ 6.34 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 2.11 sin interés

Voltaje Máx: 600V
Rango de temperatura: Hasta +105°C.

Material aislante: Poliamida, libre de Halógenos y sin Siliconas.


Diámetro Horquilla: M4.

Sección del cable: 1,5mm a 2,5mm.

Color: Azul.

Productos relacionados

Cód. 00985 010 1
CINTA AISLADORA 19mm X 10mts NEGRA
$ 93.02
Cód. 80720 162 1
LAMP.12V 5W
$ 23.20
Cód. 90714 107 345
PINZA PRENSA TERMIN.C/BOCAS INTERCAM
$ 7173.24
Cód. 90557 10
PINZA PRENSA TERMINALES
$ 3043.27

Costos de financiación

6.34
Por favor esperá un momento.