Cód. 90558 948 2 | Peso 0.00Kg.

TERMINAL AISL.CIL. MACHO 1,5-2,5/5

Terminal aislado cilíndrico. Macho.

Diámetro: 5mm.

Sección del cable: 1,5mm a 2,5mm.

Color: Azul.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a TERMINAL AISL.CIL. MACHO 1,5-2,5/5

CINTA AISLADORA 19MM X 10M NEGRA

CINTA AISLADORA 19MM X 10M NEGRA

Cód: 00985 010 1
Precio Lista $ 2165.9
PINZA PRENSA TERMIN.C/BOCAS INTERCAM

PINZA PRENSA TERMIN.C/BOCAS INTERCAM

Cód: 90714 107 345
Precio Lista $ 114925.8
PINZA PRENSA TERMINALES

PINZA PRENSA TERMINALES

Cód: 90557 10

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.