Cód. 90558 946 1 | Peso 0.00Kg.

TERMINAL AISL.CIL. MACHO 0,5-1/4

Terminal aislado cilíndrico. Macho.
$ 4.59 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 1.53 sin interés

Diámetro: 4mm.

Sección del cable: 5mm a 1mm.

Color: Rojo.

Productos relacionados

Cód. 00985 010 1
CINTA AISLADORA 19mm X 10mts NEGRA
$ 109.63
Cód. 80720 162 1
LAMP.12V 5W
$ 16.25
Cód. 90714 107 345
PINZA PRENSA TERMIN.C/BOCAS INTERCAM
$ 8116.01
Cód. 90557 10
PINZA PRENSA TERMINALES
$ 2463.00

Costos de financiación

4.59
Por favor esperá un momento.