Cód. 90558 949 2 | Peso 0.50Kg.

TERMINAL AISL.100% MACHO 1,5-2,5/5

Terminal aislada 100%. Macho.
$ 11.83 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 3.94 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
10
$ 0.01 $ 11.82 Agregar
30
$ 1.48 $ 10.34 Agregar
50
$ 2.22 $ 9.60 Agregar
100
$ 2.96 $ 8.86 Agregar

Diámetro: 5mm.

Sección del cable: 1,5mm a 2,5mm.

Color: Azul.

Costos de financiación

11.83
Por favor esperá un momento.