Cód. 90558 947 1 | Peso 0.10Kg.

TERMINAL AISL.100% MACHO 0,5-1/4

Terminal aislada 100%. Macho.
$ 7.58 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 2.52 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
10
$ 0 $ 7.58 Agregar
30
$ 0.94 $ 6.64 Agregar
50
$ 1.41 $ 6.17 Agregar
100
$ 1.89 $ 5.68 Agregar

Diámetro: 4mm.

Sección del cable: 0,5mm a 1mm.

Color: Rojo.

Costos de financiación

7.58
Por favor esperá un momento.