Cód. 90558 905 44 | Peso 0.00Kg.

TERMINAL AISL.100% HEMB. 4-6/6,3

Terminal aislado 100%. Tipo Hembra.
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
50
$ 3.84 $ 32.08
100
$ 5.98 $ 29.94

Dimensión: 6,3mm x 0,8mm.

Sección cables: 4mm – 6mm.

Color: Amarillo.

Productos relacionados

CINTA AISLADORA 19mm X 10mts NEGRA
Cód: 00985 010 1
Precio Lista $ 127.05
3 cuotas
LAMP.12V 5W
Cód: 80720 162 1
Precio Lista $ 31.73
3 cuotas
PINZA PRENSA TERMIN.C/BOCAS INTERCAM
Cód: 90714 107 345
Precio Lista $ 8005.42
3 cuotas
PINZA PRENSA TERMINALES
Cód: 90557 10
Precio Lista $ 4160.37
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.