Cód. 90558 905 22 | Peso 0.00Kg.

TERMINAL AISL.100% HEMB. 1,5-2,5/6,3

Terminal aislado 100%. Tipo Hembra.
$ 13.63 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 4.54 sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
50
$ 0.84 $ 12.78 Agregar
100
$ 1.70 $ 11.93 Agregar

Dimensión: 6,3mm x 0,8mm.

Sección cables: 1,5mm – 2,5mm.

Color: Azul.

Productos relacionados

Cód. 00985 010 1
CINTA AISLADORA 19mm X 10mts NEGRA
$ 93.02
Cód. 80720 162 1
LAMP.12V 5W
$ 23.20
Cód. 90714 107 345
PINZA PRENSA TERMIN.C/BOCAS INTERCAM
$ 7173.24
Cód. 90557 10
PINZA PRENSA TERMINALES
$ 3043.27

Costos de financiación

13.63
Por favor esperá un momento.