Cód. 90558 905 11 | Peso 0.46Kg.

TERMINAL AISL.100% HEMB.0,5-1/6,3

Terminal aislada 100%. Hembra.
$ 15.68 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 5.22 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
10
$ 0 $ 15.68 Agregar
30
$ 1.96 $ 13.72 Agregar
50
$ 2.94 $ 12.74 Agregar
100
$ 3.92 $ 11.76 Agregar

Dimensión: 6,3mm x 0,8mm.

Sección del cable: 0,5mm a 1mm.

Color: Rojo.

Costos de financiación

15.68
Por favor esperá un momento.