Cód. 90557 300 601 | Peso 0.00Kg.

PUNTERA AISL.DIN 46228 6 X 12

$ 3.90 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 1.30 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
10
$ 0 $ 3.90 Agregar
30
$ 0.48 $ 3.42 Agregar
50
$ 0.72 $ 3.18 Agregar
100
$ 0.98 $ 2.92 Agregar

Terminal aislado.
Puntera Tubular.

Con cuello de plástico y eje recubierto en cobre.
Diámetro plástico: 6,3mm

Diámetro metálico: 3,5mm

Largo total: 20mm

Color: AMARILLO

DIN 46228, Apart. 4

Costos de financiación

3.90
Por favor esperá un momento.