Cód. 90557 300 401 | Peso 0.00Kg.

PUNTERA AISL.DIN 46228 4 X 9.5

$ 2.14 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 0.71 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
50
$ 0.19 $ 1.94 Agregar
100
$ 0.38 $ 1.75 Agregar

Terminal aislado.
Puntera Tubular.

Con cuello de plástico y eje recubierto en cobre.
Diámetro plástico: 4,8mm

Diámetro metálico: 2,8mm

Largo total: 17mm

Color: GRIS

DIN 46228, Apart. 4

Costos de financiación

2.14
Por favor esperá un momento.