Cód. 90558 927 4 | Peso 0.00Kg.

CONECTOR TUB.AISLADO 4-6 / 25 MM

Conector tubular aislante.
$ 20.44 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 6.81 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
10
$ 0 $ 20.44 Agregar
30
$ 2.56 $ 17.88 Agregar
50
$ 3.83 $ 16.61 Agregar
100
$ 5.11 $ 15.33 Agregar
Sección del cable: 4mm – 6mm.
Longitud: 25 mm.
Material aislante: PVC.
Rango de temperatura: -10°C a +75°C.


Costos de financiación

20.44
Por favor esperá un momento.