Cód. 90558 925 1 | Peso 0.63Kg.

CONECTOR TUB.AISLADO 0,5-1 / 25 MM

Conector tubular aislante.
$ 8.59 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 2.86 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
10
$ 1.06 $ 7.52 Agregar
Sección del cable: 0,5mm – 1mm.
Longitud: 25 mm.
Material aislante: PVC.
Rango de temperatura: -10°C a +75°C.


Costos de financiación

8.59
Por favor esperá un momento.