Cód. 90558 926 2 | Peso 0.00Kg.

CONECTOR TUB.AISL.1,5-2,5/25 MM

Conector tubular aislante.
$ 9.70 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 3.23 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
10
$ -0.0121 $ 9.71 Agregar
30
$ 1.21 $ 8.49 Agregar
50
$ 1.81 $ 7.88 Agregar
100
$ 2.42 $ 7.28 Agregar
Sección del cable: 1,5mm – 2,5mm.
Longitud: 25 mm.
Material aislante: PVC.
Rango de temperatura: -10°C a +75°C.


Costos de financiación

9.70
Por favor esperá un momento.