Cód. 90772 30 | Peso 0.91Kg.

ARRANCADOR CARGADOR PORTATIL 12V

Set Arrancador de Vehículos a 12V con batería agotada + cargador de móviles
$ 27664.71 (iva incluido)
$ 23510.3 (iva incluido)

   


Usos: 
Arrancador para vehículos a 12V y cargador de dispositivos digitales.

Aplicaciones:

Este producto puede utilizarse en vehículos nafteros con cilindrada hasta 4 litros y vehículos diesel con cilindrada hasta 2 litros. Corriente máxima 600A.

Características:

Presenta un sistema de carga inalámbrica. El puerto USB 1 posee un sistema de carga convencional, y el puerto USB 2 un sistema de carga rápida. Para cargar distintos como smartphones, Ipad, cámaras, PSP.

Su linterna incluye luz LED con 3 funciones: linterna, luz de advertencia y SOS.

Beneficios:

Es muy fácil de utilizar y es suministrado en un práctico estuche.

 

Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados

ARRANCADOR CARGADOR PORTATIL 12V-24V
Cód: 90772 40
Precio Lista $ 58348.98
CEPILLO LIMPIEZA BORNE DE BATERIA
Cód: 90695 589 544
Precio Lista $ 1106.18
GRASA DE CONTACTO SILICONADA
Cód: 90893 223
Precio Lista $ 2848.64
LACA PROTECTORA DE CONTACTOS
Cód: 90893 70
Precio Lista $ 1111.68
LAMP.H4 12V 55/60W
Cód: 80720 110 1
Precio Lista $ 886.68
LAMP.H4 24V 75/70W
Cód: 80720 110 2
Precio Lista $ 1094.80
LIMPIADOR DE CONTACTOS 300ml
Cód: 90893 651 004
Precio Lista $ 676.08
PROTECTOR DE POLOS DE BATERIA
Cód: 90890 104
Precio Lista $ 978.28

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.