Cód. 90613 630 014 | Peso 0.40Kg.

DEST. CRIQ. C/CAB. INTERC. PTAS. BIT

Set de 6 puntas BIT largas, 8 cortas + cabezal con crique desmontable
$ 13828.96 (iva incluido)
$ 10369.7 (iva incluido)

   


Usos: 
Ideal para ajustar o aflojar tornillos en las más diversas aplicaciones.

Aplicaciones:

Perfectos para utilizarse en trabajos donde se requiere cambiar de destornillador constantemente.

Características:

El mango esta realizado en ABS + TPR, y el cuerpo es de acero S2. Además, la cabeza desmontable también se puede usar como un destornillador crique para puntas bits de 1/4". Y el crique posee 3 posiciones: en sentido horario, anti horario y bloqueado.

Beneficios:

Ahorra mucho tiempo y esfuerzo al ser un juego tan versátil.

Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados

MANGO DESTORN. C/CRIQUE S/PUNTAS
Cód: 90613 610 0
Precio Lista $ 13668.88
SET DE PUNTAS BIT - 31 PZ
Cód: 90965 12 310
Precio Lista $ 5247.16
SET PUNTAS BIT DE SEGURIDAD 105 PZAS
Cód: 90614 250 300
Precio Lista $ 9676.97
SET PUNTAS BIT PH2 25 MM 50 PIEZAS
Cód: 90614 176 50
Precio Lista $ 4900.74
SET PUNTAS BIT PH2 50 MM 25 PIEZAS
Cód: 90614 176 25
Precio Lista $ 4985.44

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.