Cód. 90672 998 240 | Peso 0.05Kg.

LIJA DE BANDA G240 Pr Unit-Emb.x 5

Lija de banda para desbarbar esquinas y bordes que brinda una excelente terminación y larga vida útil debido a su composición corindón-zirconio.

Embalaje de 5 unidades
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
5
$ 14178.78
25
$ 13166.01

Usos

Lija para lijadora de banda traccionada por rodillos

Aplicaciones

Estas lijas se utilizan para el lijado de superficies grandes y planas para trabajos de carpintería, metalurgia, fabricación de muebles metálicos, para superficies de plástico reforzado con fibra de vidrio, preparación de superficies para pintura y mucho más

Características

Estas lijas de banda estan fabricadas en grado de circonio, es aglutinante gracias a su resina fenólica que permite que sus granos no salgan disparados mientras se trabaja. Cuenta con un soporte de tela de poliéster y empalme reforzado con junta de PVC y sus dimensiones son de 20MM x 520 MM

Beneficios

Su usabilidad es práctica gracias a sus materiales y caracteristicas en funcionalidad que permiten que los materiales no salgan disparados mientras la lijadora realiza el trabajo, mantiene el taller con menos residuos y beneficia al operario ya que no aspira estos materiales provenientes de la lijadora y la lija

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a LIJA DE BANDA G240 Pr Unit-Emb.x 5

LIJA DE BANDA G400 Pr Unit-Emb.x 5

LIJA DE BANDA G400 Pr Unit-Emb.x 5

Cód: 90672 998 400
Precio Lista $ 15595.69

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.