Cód. 80885 516 02 | Peso 0.01Kg.

UNION RAPIDA PLASTICA RECTA 5/16

Uniones rápidas para sistemas neumáticos.
$ 113.29 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 37.76 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
5
$ 0 $ 113.29 Agregar
15
$ 14.15 $ 99.13 Agregar
25
$ 21.23 $ 92.05 Agregar
50
$ 28.32 $ 84.96 Agregar

Uniones rápidas que se utilizan para confeccionar sistemas neumáticos. 


Caracteristicas: 

Cuerpo confeccionado en policarbonato de butileno y anillo de acero inoxidable.

Aplicables en mangueras de Nylon y poliuretano


Usos mas frecuentes:

Sistema automático de apertura de puertas  en ómnibus

Conexión de mangueras de aire dentro de vehículos pesados

Armado de Linea de Aire en fabricas 

Productos relacionados

Cód. 90502 11
ABRAZADERA PLASTICA NATURAL 2,5X100
$ 0.35
Cód. 95861 006 300
ADITIVO DIESEL COMMON RAIL 300 ml
$ 803.44
Cód. 80896 100 1
DIESEL TANK PROTECTOR TANQUE C/ INT
$ 3968.01
Cód. 90885 848 100
KIT PISTOLA DE AIRE P/LIMP.DE CABINA
$ 2733.85
Cód. 83998 14 25
MANGUERA DE NYLON 1/4 SIN TRAMA
$ 52.28
Cód. 83998 141 025
MANGUERA DE NYLON 1/4 SIN TRAMA TRANSPARENTE
$ 71.70
Cód. 83998 112 025
MANGUERA DE NYLON 12MM CON TRAMA
$ 215.08
Cód. 83998 61 025
MANGUERA DE POLIURETANO 6MM
$ 67.96

Costos de financiación

113.29
Por favor esperá un momento.