Cód. 90699 070 314 | Peso 0.06Kg.

Lubricador portatil p/maq.neumatica

Dosificación precisa y permanente.
$ 759.51 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 253.17 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Lubricador portátil para lubricar herramientas neumáticas
Con rosca macho 1/4”G. Permite adosarse directamente a cualquier máquina neumática en el ingreso de aire comprimido.
Presión de régimen: 6 bar
Capacidad: 12 cm3
Visualización continua de la cantidad disponible de aceite.
Peso: 85 g

Productos relacionados

Cód. 00890 000
Aceite para maquina neumatica
$ 374.71
Cód. 90703 04 141
Atornilladora para puntas bits
$ 6077.5
Cód. 90699 261 5
Regulador de aire con articulación
$ 939.92

Costos de financiación

759.51
Por favor esperá un momento.