Cód. 90699 410 113 | Peso 0.15Kg.

ACOPLE RAPIDO SALIDA A MANGUERA 13mm.

Acople rápido 1/2" - Salida manguera 13 mm - Serie 4000
$ 1605.13 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 535.04 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Alta velocidad de flujo hasta 3.900 l/min y presión de trabajo máxima de 16 bar. 
Especialmente diseñados para líneas de aire de herramientas neumáticas de alto torque y elevada demanda de caudal de aire. 

Sistema de bloqueo de diseño ergonómico. 
Asegura una sujeción segura y evita el deslizamiento. 

Nipple y sistema de bloqueo de acero templado. 
Para una máxima capacidad de carga y una larga vida útil. 

Operación con una sola mano. 
Fuerza de acoplamiento mínima requerida, permite un acople y desacople simple, rápido y seguro. 

Conexiones herméticas. 
Bajo consumo de energía y alto nivel de eficiencia. 

Superficies expuestas cromadas, niqueladas o galvanizadas. 
Alta protección y resistencia a la corrosión, incluso en condiciones adversas. 

Cumplen con Estándar Europeo 10.4 
Compatibles con otras conexiones neumáticas.

Productos relacionados

Cód. 90699 410 312
ACOPLE RAPIDO ROSCA MACHO 1/2"
$ 1591.63
Cód. 90699 410 612
RACOR ROSCA MACHO DE 1/2"
$ 698.71
Cód. 90699 410 413
RACOR SALIDA A MANGUERA 13mm.
$ 480.92

Costos de financiación

1605.13
Por favor esperá un momento.