Cód. 90699 410 312 | Peso 0.15Kg.

ACOPLE RAPIDO ROSCA MACHO 1/2"

Acople rápido 1/2" - Rosca macho 1/2" - Serie 4000
$ 1591.63 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 530.54 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Alta velocidad de flujo hasta 3.900 l/min y presión de trabajo máxima de 16 bar.
Especialmente diseñados para líneas de aire de herramientas neumáticas de alto torque y elevada demanda de caudal de aire.

Sistema de bloqueo de diseño ergonómico.
Asegura una sujeción segura y evita el deslizamiento.

Nipple y sistema de bloqueo de acero templado.
Para una máxima capacidad de carga y una larga vida útil.

Operación con una sola mano.
F
uerza de acoplamiento mínima requerida, permite un acople y desacople simple, rápido y seguro.

Conexiones herméticas.
Bajo consumo de energía y alto nivel de eficiencia.

Superficies expuestas cromadas, niqueladas o galvanizadas.
Alta protección y resistencia a la corrosión, incluso en condiciones adversas.

Cumplen con Estándar Europeo 10.4
Compatibles con otras conexiones neumáticas.

Productos relacionados

Cód. 90699 410 612
RACOR ROSCA MACHO DE 1/2"
$ 698.71
Cód. 90699 410 413
RACOR SALIDA A MANGUERA 13mm.
$ 480.92

Costos de financiación

1591.63
Por favor esperá un momento.