Cód. 90699 001 121 | Peso 2.66Kg.

Filtro y regulador p/alto caudal

Estación de filtrado y eliminación de humedad para líneas de aire.
$ 9233.31 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 3077.77 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Adecuado para la instalación en cabinas de pintura. Elimina partículas y agua presentes en líneas de aire comprimido. Con regulador de caudal y manómetro. Capacidad máxima: 1400 l/min. 

Productos relacionados

Cód. 90891 700 5
PISTOLA DE PINTURA HPS - 1.3 MM
$ 41991.94

Costos de financiación

9233.31
Por favor esperá un momento.