Para cortar, recortar y cizallar lata, plástico, aluminio y otros metales.
Ideal para cortar, recortar y cizallar lata,plástico, aluminio y otros metales de calibre 18 o más (acero hasta 1,2 mm).
Tijera universal para todas las aplicaciones como: fabricaciones con varias hojas de chapas, corte en paneles de vehículos y cualquier otra en que se necesite corte.
Frecuencia: 2500 c/min Largo: 216 mm Peso: 1,36 kg Entrada de aire: 1/4" G Diámetro mín. de manguera: 9 mm Consumo de aire: 130 l/min Presión de aire: 6,3 bar
Control de velocidad de corte para trabajar con precisión.