Ideal para:
- Procesos de corte de chapa.
- Trabajos de instalación de aire acondicionado, instalación de equipos de audio, etc.
- Corte de perfiles de aluminio, fibra de vidrio, plásticos y madera.
- Con palanca de accionamiento con desbloqueo de seguridad.
- Régimen: 10000c/min
- Presión de trabajo: 6.3 bar
- Peso: 900g
- Longitud: 216 mm
- Rosca de acople: 1/4 "G
- Consumo de aire: 141.5 l/min
- Diámetro de manguera: 9 mm
- Espesor de trabajo: 1.6 a 2 mm
Las imágenes son ilustrativas