La pistola de
pulverización de pintura no necesita tanques a presión o bombas ya que es el
suministro de aire de la pistola que presuriza la
copa.
El regulador de
aire garantiza una atomización perfecta de cualquier pintura de alta viscosidad
en todo tipo de superficies. El vaso tiene una válvula de seguridad para evitar
el riesgo de sobrepresión.
Con
tecnología HPS
HPS es un nuevo sistema de alta
atomización, por el que puede obtenerse una eficiencia de transferencia igual o
superior al sistema HVLP, trabajando a presiones de aire como las de una pistola
de pulverización tradicional.
Fácil de usar: con el sistema
HPS se puede trabajar a varias presiones y por lo tanto es perfectamente
adaptable a distintos tipos de productos de pintura y a los hábitos del pintor;
el método de uso es el mismo que para una pistola de pulverización
tradicional.
Una mejor capacidad de
transferencia de material, desde el 65% que ofrecen en general las pistolas con
sistema HVLP hasta un máximo de un 75% y en algunos casos con la posibilidad de
llegar hasta el 80% de transferencia.
Datos técnicos:
Presión de Operación: 2.5 bar
Presión máxima: 6 bar
Consumo de aire: 220 l/min
Tamaño de Boquilla: 1,5
Capacidad del vaso: 600 cc
Entrada de Aire: ¼”
Peso: 0,93
kg
Máximo nivel de ruido: a 0,5 m posterior 75 dBA
a 1 m lateral 79 dBA
Aplicaciones:
Ideal para la
industria de la madera y el sector automotriz.
Para pinturas
de alta viscosidad: altos sólidos, UHS, pinturas a base de agua, primer
2K.