Cód. 90891 700 5 | Peso 1.45Kg.

PISTOLA DE PINTURA HPS-PICO 1,3 MM

Con tecnología HPS - PIco 1,3

HPS es un nuevo sistema de alta atomización, por el que puede obtenerse una eficiencia de transferencia igual o superior al sistema HVLP, trabajando a presiones de aire como las de una pistola de pulverización tradicional.

Una mejor capacidad de transferencia de material, desde el 65% que ofrecen en general las pistolas con sistema HVLP hasta un máximo de un 75% y en algunos casos con la posibilidad de llegar hasta el 80% de transferencia.

Aplicaciones: Para productos con ligera y media viscosidad: esmaltes, tintas, lacas acrílicas y puliuretánicas al agua.

Datos técnicos

Presión de Operación: 2.5 bar
Presión de salida del aire: 1.8 bar
Presión máxima: 6 bar
Consumo de aire: 220 l/min
Tamaño de Boquilla: 1,3
Capacidad del vaso: 600 cc
Entrada de Aire: ¼”
Peso: 0,738 kg
Máximo nivel de ruido
a 0,5 m (20 inch) posterior 75 dBA
a 1 m (40 inch) lateral 79 dBA

Productos relacionados

DISCO ABRASIVO NYLON 0 100MM 6MM
Cód: 90585 110 0
Precio Lista $ 968.96
3 cuotas
ESTACION SANITARIA DE PISO WURTH
Cód: 90899 550 901
Precio Lista $ 43496.83
3 cuotas
ESTACION SANITARIA WURTH
Cód: 90899 550 900
Precio Lista $ 34754.95
3 cuotas
PAD ESPUMA AZUL D145-Pr.Unit/Pack x2
Cód: 90585 027 145
Precio Lista $ 1518.67
3 cuotas
PAÑOS MULTIUSO EN ROLLO 22,5x25cm
Cód: 00899 800 508
Precio Lista $ 4620.38
3 cuotas
PISTOLA DE PINTURA TERMICA - 1.3 MM
Cód: 90891 700 6
Precio Lista $ 118509.48
3 cuotas
PLACA INSONORIZANTE (1 U.= 4 placas)
Cód: 90890 100 070
Precio Lista $ 13979.13
3 cuotas
TAPABOCA TRIPLE CAPA LAVABLE AZUL
Cód: 90899 742 001
Precio Lista $ 485.93
3 cuotas
TAPABOCA TRIPLE CAPA LAVABLE NEGRO
Cód: 90899 742 002
Precio Lista $ 485.93
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.