Cód. 90891 700 5 | Peso 1.45Kg.

PISTOLA DE PINTURA HPS - 1.3 MM

Con tecnología HPS - PIco 1,3
$ 23620.46 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 7873.48 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

HPS es un nuevo sistema de alta atomización, por el que puede obtenerse una eficiencia de transferencia igual o superior al sistema HVLP, trabajando a presiones de aire como las de una pistola de pulverización tradicional.

Una mejor capacidad de transferencia de material, desde el 65% que ofrecen en general las pistolas con sistema HVLP hasta un máximo de un 75% y en algunos casos con la posibilidad de llegar hasta el 80% de transferencia.

Aplicaciones: Para productos con ligera y media viscosidad: esmaltes, tintas, lacas acrílicas y puliuretánicas al agua.

Datos técnicos

Presión de Operación: 2.5 bar
Presión de salida del aire: 1.8 bar
Presión máxima: 6 bar
Consumo de aire: 220 l/min
Tamaño de Boquilla: 1,3
Capacidad del vaso: 600 cc
Entrada de Aire: ¼”
Peso: 0,738 kg
Máximo nivel de ruido
a 0,5 m (20 inch) posterior 75 dBA
a 1 m (40 inch) lateral 79 dBA

Productos relacionados

Cód. 90893 075 20
ANTIGRAVILLA NEGRO 1L
$ 919.6
Cód. 00992 001 9
Cinta para enmascarar 18 mm
$ 145.45
Cód. 00992 004 8
CINTA PARA ENMASCARAR 48 MMx50M
$ 387.90
Cód. 90585 110 0
Disco abrasivo nylon 0 100mm 6mm
$ 663.72
Cód. 90585 027 145
PAD ESPUMA AZUL D135-Pr.Unit/Pack x2
$ 746.14
Cód. 00899 800 508
PAÑOS MULTIUSO EN ROLLO 22,5x25cm
$ 1934.16
Cód. 90891 701 105
PISTOLA DE PINTURA - PICO 1.5 MM
$ 7374.81
Cód. 90891 700 6
PISTOLA DE PINTURA TERMICA - 1.3 MM
$ 25304.5

Costos de financiación

23620.46
Por favor esperá un momento.