Cód. 90891 614 | Peso 0.92Kg.

PISTOLA PULVERIZACION 1L - ALUMINIO

Depósito de aluminio - 1 litro
-Regulador de aire
-Boquilla con regulación de fluido
-Válvula de aire de apertura progresiva
-Tubo de succión de acero
-Tubo de suministro de productos metálico (interno y externo)
-Apto para solventes

Aplicaciones: Productos líquidos aptos para aplicación por pulverización como lava motores, combustibles, etc.

Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados

ESTACION SANITARIA DE PISO WURTH
Cód: 90899 550 901
Precio Lista $ 43496.83
ESTACION SANITARIA WURTH
Cód: 90899 550 900
Precio Lista $ 34754.95
FILTRO P/PINTURA (Pr.Unit-Emb.x 10)
Cód: 90899 700 100
Precio Lista $ 15.91
LIJA PARA ROTO-ORBITAL D150 MM G80
Cód: 90577 333 008
Precio Lista $ 55.40
PISTOLA DE AIRE LARGA C/PROTECTOR
Cód: 90714 92 27
Precio Lista $ 4628.62
PISTOLA DE PINTURA HPS-PICO 1,3 MM
Cód: 90891 700 5
Precio Lista $ 84875.38
PISTOLA DE PINTURA TERMICA - 1.3 MM
Cód: 90891 700 6
Precio Lista $ 118509.48
PISTOLA PINTURA PRESURIZADA -1.5 MM
Cód: 90891 700 4
Precio Lista $ 78345.49
RACOR CON ROSCA MACHO DE 1/4
Cód: 90699 211 4
Precio Lista $ 276.12
TAPABOCA TRIPLE CAPA LAVABLE AZUL
Cód: 90899 742 001
Precio Lista $ 485.93
TAPABOCA TRIPLE CAPA LAVABLE NEGRO
Cód: 90899 742 002
Precio Lista $ 485.93

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.