Diseño ergonómico.
Cuerpo fabricado en PA6: material aislante, de alta resistencia al desgaste y al impacto.
Boquilla de aluminio.
Rosca entrada de aire con inserto de latón: seguridad y estanqueidad perfecta en la conexión a la línea de aire comprimido.
Válvula de apertura progresiva: Ajuste preciso del caudal y apertura progresiva del circuito de aire comprimido.
Pantalla protectora: Protege al usuario del retorno del polvo y viruta.
Sistema de suspensión, seguro y práctico.
Datos técnicos:
Material del cuerpo: PA6
Material de boquilla: Aluminio
Presión de trabajo: 0 – 10 bar
Presión máxima: 10 bar
Consumo de aire: Hasta 13 cfm, progresivo
Conexión de aire: ¼”
¿Esta seguro que se arrepiente de la compra y desea su devolución?
Ingrese su nombre e email para ser notificado de la disponibilidad de este producto.
Consumidor Final
Quien suscribe, siendo 01 de 03 de 2021, declaro expresamente que los productos adquiridos en la compra que estoy realizando serán destinados a uso o consumo privado, revistiendo mi persona el carácter de consumidor final de los mismos, de acuerdo a lo establecido en el art. 71 de AFIP-Decreto 692/98 y el texto completo de AFIP-Decreto 741/19.