Cód. 90714 921 1 | Peso 0.11Kg.

PISTOLA DE AIRE L90 MM

Construcción ligera y robusta.

Regulable sin escalonamiento. Mango ergonómico aislado.

Forma del tubo: Acodado

Longitud del tubo: 90 mm

Presión máxima: 16 bar

Consumo de aire: 500 l/min

Rango de temperatura: - 20ºC a + 80ºC

Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados

BANDEJA MAGNETICA ACERO INOX 6"
Cód: 90714 937 136
Precio Lista $ 2884.03
ESTACION SANITARIA DE PISO WURTH
Cód: 90899 550 901
Precio Lista $ 43496.83
ESTACION SANITARIA WURTH
Cód: 90899 550 900
Precio Lista $ 34754.95
TAPABOCA TRIPLE CAPA LAVABLE AZUL
Cód: 90899 742 001
Precio Lista $ 485.93
TAPABOCA TRIPLE CAPA LAVABLE NEGRO
Cód: 90899 742 002
Precio Lista $ 485.93

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.