Cód. 90714 92 26 | Peso 0.12Kg.

PISTOLA DE AIRE C/PROTECTOR

Pistola de aire comprimido con pantalla que protege del polvo y las virutas - Corta
$ 2079.38 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 693.12 sin interés
Diseño ergonómico.
Cuerpo fabricado en PA6: material aislante, de alta resistencia al desgaste y al impacto.
Boquilla de aluminio.
Rosca entrada de aire con inserto de latón: seguridad y estanqueidad perfecta en la conexión a la línea de aire comprimido.
Válvula de apertura progresiva: Ajuste preciso del caudal y apertura progresiva del circuito de aire comprimido.
Pantalla protectora: Protege al usuario del retorno del polvo y viruta.
Sistema de suspensión, seguro y práctico.

Datos técnicos:
Material del cuerpo: PA6
Material de boquilla: Aluminio
Presión de trabajo: 0 – 10 bar
Presión máxima: 10 bar
Consumo de aire: Hasta 13 cfm, progresivo
Conexión de aire: ¼”

Productos relacionados

Cód. 90714 937 136
BANDEJA MAGNETICA ACERO INOX 6"
$ 1159.54

Costos de financiación

2079.38
Por favor esperá un momento.