Con clip de sujeción.
Caudal de aire graduable. El flujo de aire es regulable mediante el giro de la punta. El diámetro de la punta de 3mm permite un máximo caudal de 360l/min a 6 bar.
Pequeño y práctico. Solo 119 mm de longitud.
Conexión directa. Con racor de 1/4”, lo que permite la conexión directo a la línea de aire.
Diseño resistente. Cuerpo de aluminio con sello de nitrilo.
Aplicaciones
Para la limpieza de cabezas de cilindros, frenos, llantas de aluminio, herramientas y otras partes sucias con residuos sueltos.
Datos técnicos
Longitud: 119 mm
Consumo de aire Máx.: 360 l/min.
Longitud de la punta: 57 mm
Diámetro de la punta: 3 mm
Máxima presión de trabajo: 12 bar