Cód. 90703 031 2 | Peso 1.25Kg.

LLAVE CRIQUE NEUMATICA 1/2

Llave crique neumática, encastre de 1/2 Doble giro.
Giro a derecha o izquierda.
Ideal para trabajos de reparación en motores y cajas de cambio.
Encastre: 1/2"
Largo total: 254 mm
Peso: 1,1 kg
Consumo de aire: 113 l/min
Presión de aire: 6,3 bar
Torque máximo: 8,3 kgm
Ancho mínimo de manguera: 9 mm
Rosca de acople: 1/4"G

Productos relacionados

ACEITE PARA MAQUINA NEUMATICA
Cód: 00890 000
Precio Lista $ 355.42
3 cuotas
RACOR CON ROSCA MACHO DE 1/4
Cód: 90699 211 4
Precio Lista $ 151.18
3 cuotas
SET DE TUBOS DE IMPACTO DE 1/2" 14 P
Cód: 90714 13 259
Precio Lista $ 12958.72
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.