La Lijadora Neumática Roto-Orbital se utiliza para el lijado en seco de superficies metálicas, carrocerías, eliminación de capas de pintura, oxido y madera.
La lijadora destaca principalmente en su rendimiento operativo, por el cual es elegida en Herrería, Chapa y Pintura, reparación de Carrocerías, carpintería de madera y similares.
Este modelo de Lijadora tiene como dimensiones: Diámetro plato (tamaño disco): 6”/150mm Carrera lijado: 5mm Velocidad máxima: 10000rpm Poder de salida:0.4HP Presión de salida: 6,3bar Peso: 0,9kg Consumo de aire: 183 l/min Rosca p/ conexión aire: 1/4" Diámetro min manguera: 9mm Nivel de ruido: 97,6dB Vibración: 7,6 m/s2 Largo manguera: 1.8mts
Este modelo presenta un diseño robusto y duradero, alta capacidad de uso y máxima comodidad al usuario. Línea Serie PLUS, calidad garantizada.