Cód. 90703 04 142 | Peso 1.39Kg.

ATORNILL.FRONTAL PUNTAS BITS 1/4"

Atornilladora neumática con encastre bit de 1/4"
$ 10532.80 (iva incluido)
-Sujeción directa 1/4".

-Giro conmutable a izquierda y derecha.

-Con regulación del par de apriete mediante embrague.

Productos relacionados

ACEITE PARA MAQUINA NEUMATICA
Cód: 00890 000
Precio Lista $ 390.68
3 cuotas
FILTRO FRL P/ AIRE COMPRIMIDO
Cód: 90699 101 12
Precio Lista $ 7031.20
3 cuotas
LUBRICADOR PORTATIL P/MAQ.NEUMATICA
Cód: 90699 070 314
Precio Lista $ 848.43
3 cuotas
MANGUERA AIRE COMPRIMIDO 10 MTS
Cód: 90699 929 1
Precio Lista $ 2600.45
3 cuotas
PUNTA BIT 1/4" PH1 - L25MM
Cód: 90614 176 274
Precio Lista $ 37.84
3 cuotas
Agotado
PUNTA BIT 1/4" PH2 - L25MM
Cód: 90614 176 461
Precio Lista $ 34.61
3 cuotas
PUNTA BIT 1/4" PLANA 1.0X6.0 - L25MM
Cód: 90614 175 654
Precio Lista $ 148.52
3 cuotas
RACOR CON ROSCA MACHO DE 1/4
Cód: 90699 211 4
Precio Lista $ 166.31
3 cuotas
Agotado
SET PUNTAS ENC BIT 10 MM 47 PZ
Cód: 90965 12 470
Precio Lista $ 10604.60
3 cuotas
UNION RAPIDA PLASTICA TEE 12 MM
Cód: 80885 012 03
Precio Lista $ 106.72
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.