Cód. 90703 210 1 | Peso 1.04Kg.

ATORNILLADORA DE IMPACTO DE 1/4 PLUS

Atornilladora de impacto para montaje con encastre cuadrante de 1/4"
$ 25042.61 (iva incluido)
$ 13773.82 (iva incluido)

Ideal para apriete de tuercas en espacios reducidos, de manera rápida y sencilla. Muy recomendable para operaciones de montaje en líneas de producción.

Una herramienta muy compacta para usar en sitios de trabajo reducidos como debajo de los tableros, compartimientos de motores, partes de reemplazo y pequeñas reparaciones.
Dos potentes mecanismos permiten un trabajo balanceado y rápido.
La carcaza de composite es resistente a los golpes.
El diseño pequeño es muy durable, debajo peso, muy cómodo y suave en su operación a comparación con máquinas de otros formatos.
Excelente potencia, lo que evita la fatiga del operador.
Palanca de avance y reversa ideal para la operación con una sola mano.
Gatillo de control de velocidad para un máximo control.

Encastre: 1/4”
Velocidad: 12.500 RPM
Torque máx. (kgm): 7
Largo: 170 mm.
Peso: 0,86 Kg.
Presión de aire recomendada: 6-7 bar
Entrada de aire: 1/4”H
Diámetro de manguera: 9 mm.

Productos relacionados

ACEITE PARA MAQUINA NEUMATICA
Cód: 00890 000
Precio Lista $ 747.78
3 cuotas
ALUMINIO EN SPRAY
Cód: 90893 114 115
Precio Lista $ 2704.35
3 cuotas
ELEVADOR DE OCTANOS PARA NAFTA 300ml
Cód: 95861 103 300
Precio Lista $ 1387.56
3 cuotas
ESPUMA LIMPIA MOTORES
Cód: 00890 234 19
Precio Lista $ 1125.3
3 cuotas
ESTACION SANITARIA DE PISO WURTH
Cód: 90899 550 901
Precio Lista $ 43496.83
3 cuotas
ESTACION SANITARIA WURTH
Cód: 90899 550 900
Precio Lista $ 34754.95
3 cuotas
HHS DRY LUBE 400ml
Cód: 90893 106 6
Precio Lista $ 2092.69
3 cuotas
KIT DE TUBOS DE IMPACTO 1/4"10 PZAS.
Cód: 90714 13 251
Precio Lista $ 3617.53
3 cuotas
LUBRICADOR PORTATIL P/MAQ.NEUMATICA
Cód: 90699 070 314
Precio Lista $ 1185.8
3 cuotas
RACOR CON ROSCA MACHO DE 1/4
Cód: 90699 211 4
Precio Lista $ 250.71
3 cuotas
TAPABOCA TRIPLE CAPA LAVABLE AZUL
Cód: 90899 742 001
Precio Lista $ 485.93
3 cuotas
TAPABOCA TRIPLE CAPA LAVABLE NEGRO
Cód: 90899 742 002
Precio Lista $ 485.93
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.