Cód. 90703 000 895 | Peso 8.02Kg.

ATORNILLADORA DE IMPACTO 1

Atornilladora corta de 1" tipo pistola, de alta potencia y rapidez de trabajo.
$ 37779.95 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 12593.31 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Muy liviana y fácil de manejar.
Tres niveles de regulación de torque, en avance y retroceso.
Cambio de sentido, izquierda y derecha, con regulador de velocidad.
Mango con recubrimiento de composité antideslizante.
Mecanismo de alta calidad con doble martillo. Mayor duración y excelente relación consumo – potencia.
Mango adicional con recubrimiento de composité antideslizante.

Ideal para:
El ajuste y la remoción de tornillos con respuesta inmediata y mínimo nivel de vibración.
Trabajos de mantenimiento y reparaciones en camiones, máquinas industriales, agrícolas y de la construcción, etc.

Datos técnicos

Encastre: 1”
Longitud total: 270 mm
Peso: 7,2 kg
Torque máx.: 249 kgm
Presión de aire recomendada: 6,2 bar
Entrada de aire: ½”NPT
Diámetro de manguera: ¾”
Consumo de aire: 255 l/min
Velocidad libre: 5000 rpm
* Los valores de torque máximo dependen de las características del aire suministrado (compresor, mangueras, acoples, etc)

Productos relacionados

Cód. 00890 000
Aceite para maquina neumatica
$ 374.71
Cód. 90699 121 3
Acople salida manguera 13 mm
$ 582.26
Cód. 90703 008 987
ATORNILLADORA DE IMPACTO 1" - LARGA
$ 48620
Cód. 90714 158 607
Extensión de impacto de 1
$ 3833.94
Cód. 90699 070 314
Lubricador portatil p/maq.neumatica
$ 601.37
Cód. 90699 921 35
MANGUERA P/AIRE 13 mm ROLLO 50 m.
$ 19507.01
Cód. 90699 211 2
Racor con rosca macho de 1/2
$ 291.12
Cód. 90699 313
Racor salida manguera 13 mm
$ 180.29
Cód. 90890 200 11
ROST OFF AFLOJADOR DESOX(0890 200 11
$ 225.84
Cód. 90714 15 04
TUBO DE IMPACTO CORTO ENC.1" 32MM
$ 2673.88
Cód. 90714 151 32
TUBO DE IMPACTO LARGO ENC.1" 32MM
$ 3944.27

Costos de financiación

37779.95
Por favor esperá un momento.