Cód. 90703 000 895 | Peso 8.02Kg.

ATORNILLADORA DE IMPACTO 1"- CORTA

Atornilladora corta de 1" tipo pistola, de alta potencia y rapidez de trabajo.

Muy liviana y fácil de manejar.
Tres niveles de regulación de torque, en avance y retroceso.
Cambio de sentido, izquierda y derecha, con regulador de velocidad.
Mango con recubrimiento de composité antideslizante.
Mecanismo de alta calidad con doble martillo. Mayor duración y excelente relación consumo – potencia.
Mango adicional con recubrimiento de composité antideslizante.

Ideal para:
El ajuste y la remoción de tornillos con respuesta inmediata y mínimo nivel de vibración.
Trabajos de mantenimiento y reparaciones en camiones, máquinas industriales, agrícolas y de la construcción, etc.

Datos técnicos

Encastre: 1”
Longitud total: 270 mm
Peso: 7,2 kg
Torque máx.: 249 kgm
Presión de aire recomendada: 6,2 bar
Entrada de aire: ½”NPT
Diámetro de manguera: ¾”
Consumo de aire: 255 l/min
Velocidad libre: 5000 rpm
* Los valores de torque máximo dependen de las características del aire suministrado (compresor, mangueras, acoples, etc)

Productos relacionados

ACEITE PARA MAQUINA NEUMATICA
Cód: 00890 000
Precio Lista $ 390.68
3 cuotas
ACOPLE SALIDA MANGUERA 13 mm
Cód: 90699 121 3
Precio Lista $ 739.05
3 cuotas
EXTENSION DE IMPACTO 1" 175mm
Cód: 90714 158 607
Precio Lista $ 4025.64
3 cuotas
LUBRICADOR PORTATIL P/MAQ.NEUMATICA
Cód: 90699 070 314
Precio Lista $ 848.43
3 cuotas
MANGUERA P/AIRE 13 mm ROLLO 50 m.
Cód: 90699 921 35
Precio Lista $ 22400.06
3 cuotas
RACOR CON ROSCA MACHO DE 1/2
Cód: 90699 211 2
Precio Lista $ 429.56
3 cuotas
RACOR SALIDA MANGUERA 13 MM
Cód: 90699 313
Precio Lista $ 262.36
3 cuotas
ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE
Cód: 90890 200 11
Precio Lista $ 313.49
3 cuotas
TUBO DE IMPACTO CORTO ENC. 1" SW32
Cód: 90714 15 04
Precio Lista $ 2807.68
3 cuotas
TUBO DE IMPACTO LARGO 1"SW32
Cód: 90714 151 32
Precio Lista $ 3623.21
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.