Cód. 90703 736 0 | Peso 2.70Kg.

ATORNILLADORA DE IMPACTO 1/2" MASTER

Atornilladora de impacto 1/2 Master con carcasa de aleación de aluminio.
$ 10351.15 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 3450.38 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
3
$ 1293.89 $ 9057.25 Agregar
5
$ 1940.84 $ 8410.30 Agregar
10
$ 2587.78 $ 7763.36 Agregar

Mango recubierto en goma, con forma ergonómica y fácil acceso a los cambios de dirección y velocidad.
Mecanismos de martillos de alta calidad en baño de aceite, y motor de seis compartimentos.

- Tipo: DSS 1/2" H
- Cuadrante de salida: 1/2"
- Torque de trabajo: 70 - 470 Nm
- Torque máximo de reversa: 569 Nm
- Presión de operación: 6.3  bar
- Peso: 2.3 kg
- Dimensiones: 195 x 64 x 202 mm
- Consumo promedio: 102 l/min
- Rosca de conexión: 1/4"
- Diámetro mínimo de manguera: 8 mm
- Nivel de presión sonora: 92 dBA

Productos relacionados

Cód. 00890 000
Aceite para maquina neumatica
$ 374.71
Cód. 90714 13 25
Kit de tubos de impacto 1/2
$ 3159.56
Cód. 90699 211 4
Racor con rosca macho de 1/4
$ 127.03

Costos de financiación

10351.15
Por favor esperá un momento.