Cód. 90703 770 0 | Peso 14.00Kg.

ATORNILLADORA DE IMPACTO 1" - LARGA

Extremadamente resistente y de alta potencia
$ 26409.5 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 8803.16 sin interés
Encastre: Cuadrado 1"

Torque de trabajo: 115Kg a 216Kg

Torque maximo en reversa: 284Kg

Presion de aire recomendada: 6.3 bar

Velocidad libre: 4.450 RPM

Productos relacionados

Cód. 00890 000
ACEITE PARA MAQUINA NEUMATICA
$ 259.54
Cód. 90699 121 3
ACOPLE SALIDA MANGUERA 13 mm
$ 491.26
Cód. 90699 070 314
LUBRICADOR PORTATIL P/MAQ.NEUMATICA
$ 564.10
Cód. 90699 921 35
MANGUERA P/AIRE 13 mm ROLLO 50 m.
$ 14895.34
Cód. 90699 211 2
RACOR CON ROSCA MACHO DE 1/2
$ 285.43
Cód. 90699 313
RACOR SALIDA MANGUERA 13 MM
$ 174.48
Cód. 90890 200 11
ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE
$ 208.72
Cód. 90714 15 04
TUBO DE IMPACTO CORTO ENC. 1" SW32
$ 1866.78
Cód. 90714 151 32
TUBO DE IMPACTO LARGO 1"SW32
$ 2409.71

Costos de financiación

26409.5
Por favor esperá un momento.