Cód. 90480 129 10 | Peso 0.13Kg.

GRAMPA L10mmxA12,8 Tipo80 - DKG416

Para uso en Engrampadora neumatica - 20000u
$ 1923.42 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 641.14 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
3
$ 240.42 $ 1683.00 Agregar
5
$ 360.64 $ 1562.78 Agregar
10
$ 480.85 $ 1442.57 Agregar

Grampa tipo 80 
Ancho: 12,8 mm 
Largo: 10 mm 
Material: Acero galvanizado, pasivado azul (A2K

Productos relacionados

Cód. 90715 66 015
CUTTER ZEBRA 170 MM - C/BLOQUEO
$ 1624.27
Cód. 90703 548 0
Engrampadora neumatica
$ 21628.90
Cód. 90893 141
Spray removedor de adhesivo
$ 600.42

Costos de financiación

1923.42
Por favor esperá un momento.